Wieland - connecteur PCB 12 pôles séries 8375 pas de 7,50mm sans marquage - 25.700.1253.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 30 A
couleur du boîtier/corps - gris
hauteur - 22 mm
nombre d'étages - 1
tension nominale de tenue aux chocs - 6 kV
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573204744
Réf. Sonepar
00355320474
Réf. Fournisseur
25.700.1253.0
Réf. Commerciale
Wieland
courant assigné In:
30 A
couleur du boîtier/corps:
gris
hauteur:
22 mm
nombre d'étages:
1
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...4 mm²
matériau du corps isolant:
thermoplastique