Wieland - connecteur PCB 12 pôles séries lPST l sortie verticale pas de 5,00mm sans marqu - 25.010.1256.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB 12 pôles séries lPST l sortie verticale  pas de 5,00mm sans marqu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 12

  • courant assigné In - 5 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573167902

Réf. Sonepar

00355316790

Réf. Fournisseur

25.010.1256.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

12

courant assigné In:

5 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB 12 poles sans marquage, lpST1, pas de 5,00mm gris