Wieland - connecteur PCB 14 pôles séries 8191 sortie horizontale pas de 5,00mm avec marqua - 25.160.1453.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 16 A
couleur du boîtier/corps - gris
hauteur - 15 mm
nombre d'étages - 1
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573175174
Réf. Sonepar
00355317517
Réf. Fournisseur
25.160.1453.0
Réf. Commerciale
Wieland
courant assigné In:
16 A
couleur du boîtier/corps:
gris
hauteur:
15 mm
nombre d'étages:
1
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
section de raccordement cable rigide:
0.14...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
matériau du corps isolant:
thermoplastique


