Wieland - connecteur PCB 14 pôles séries 8292 sortie horizontale pas de 5,08mm sans marqua - 25.193.1453.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 10 A
couleur du boîtier/corps - gris
hauteur - 10 mm
nombre d'étages - 1
tension assignée (Ue) - 300 V
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573558052
Réf. Sonepar
00355355805
Réf. Fournisseur
25.193.1453.0
Marque
Wieland
courant assigné In:
10 A
couleur du boîtier/corps:
gris
hauteur:
10 mm
nombre d'étages:
1
tension assignée (Ue):
300 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
section de raccordement cable rigide:
0.14...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...1.5 mm²
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0