Wieland - connecteur PCB 14 pôles séries 8513 b ks pas de 3,50mm - 26.640.4453.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB 14 pôles séries 8513 b ks pas de 3,50mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 14

  • courant assigné In - 8 A

  • courant assigné In - 8 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV

  • tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573998957

Réf. Sonepar

00355399895

Réf. Fournisseur

26.640.4453.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

14

courant assigné In:

8 A

courant assigné In:

8 A

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

finition du raccordement électrique:

autre

section de raccordement cable rigide:

0.14...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du corps isolant:

thermoplastique

Connecteur PCB 14 pôles séries 8513 b ks pas de 3,50mm