Wieland - connecteur PCB 2 pôles séries 8191 r sortie horizontale pas de 10,00mm avec marq - 25.157.1253.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 16 A
couleur du boîtier/corps - gris
hauteur - 15 mm
nombre d'étages - 1
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573509726
Réf. Sonepar
00355350972
Réf. Fournisseur
25.157.1253.0
Réf. Commerciale
Wieland
courant assigné In:
16 A
couleur du boîtier/corps:
gris
hauteur:
15 mm
nombre d'étages:
1
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
matériau du corps isolant:
thermoplastique