Wieland - connecteur PCB 2 pôles séries 8292 dh pas de 5,08mm - 27.000.2253.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB 2 pôles séries 8292 dh pas de 5,08mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 15 A

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • hauteur - 25.2 mm

  • nombre d'étages - 2

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573660977

Réf. Sonepar

00355366097

Réf. Fournisseur

27.000.2253.0

Marque

Wieland

courant assigné In:

15 A

couleur du boîtier/corps:

gris

hauteur:

25.2 mm

nombre d'étages:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

section de raccordement cable rigide:

0.5...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...1.5 mm²

matériau du corps isolant:

thermoplastique

Connecteur PCB 2 pôles séries 8292 dh pas de 5,08mm