Wieland - connecteur PCB 20 pôles séries 8413 bfk pas de 7,62mm - 26.630.5053.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 20
courant assigné In - 8 A
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088003950
Réf. Sonepar
00355800395
Réf. Fournisseur
26.630.5053.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
20
courant assigné In:
8 A
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris