Wieland - connecteur PCB 25 pôles séries 8191 sortie horizontale pas de 5,00mm sans marqua - 25.161.2853.9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 16 A
couleur du boîtier/corps - orange
nombre d'étages - 1
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088294921
Réf. Sonepar
00355829492
Réf. Fournisseur
25.161.2853.9
Réf. Commerciale
Wieland
courant assigné In:
16 A
couleur du boîtier/corps:
orange
nombre d'étages:
1
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
matériau du corps isolant:
thermoplastique