Wieland - connecteur PCB 26 pôles séries 8191 sortie horizontale pas de 5,00mm sans marqua - 25.161.2653.7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 16 A
couleur du boîtier/corps - vert
nombre d'étages - 1
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573397941
Réf. Sonepar
00355339794
Réf. Fournisseur
25.161.2653.7
Réf. Commerciale
Wieland
courant assigné In:
16 A
couleur du boîtier/corps:
vert
nombre d'étages:
1
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
matériau du corps isolant:
thermoplastique