Wieland - connecteur PCB 4 pôles séries 8113 b - 26.320.3453.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 12 A
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - rouge
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088143083
Réf. Sonepar
00355814308
Réf. Fournisseur
26.320.3453.5
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
4
courant assigné In:
12 A
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
rouge