Wieland - connecteur PCB 4pôles séries 8893 sortie horizontale pas de 3,81mm sans marquage - 25.197.0453.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 10 A
couleur du boîtier/corps - gris
hauteur - 8.5 mm
nombre d'étages - 1
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573317024
Réf. Sonepar
00355331702
Réf. Fournisseur
25.197.0453.0
Réf. Commerciale
Wieland
courant assigné In:
10 A
couleur du boîtier/corps:
gris
hauteur:
8.5 mm
nombre d'étages:
1
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
section de raccordement cable rigide:
0.14...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...1 mm²
matériau du corps isolant:
thermoplastique


