Wieland - connecteur PCB 5 pôles séries 8375 pas de 10,00mm - 25.730.0553.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB 5 pôles séries 8375 pas de 10,00mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 30 A

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • hauteur - 22 mm

  • nombre d'étages - 1

  • tension nominale de tenue aux chocs - 6 kV

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573204799

Réf. Sonepar

00355320479

Réf. Fournisseur

25.730.0553.0

Réf. Commerciale

Wieland

courant assigné In:

30 A

couleur du boîtier/corps:

gris

hauteur:

22 mm

nombre d'étages:

1

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...4 mm²

matériau du corps isolant:

thermoplastique

Connecteur PCB 5 pôles séries 8375 pas de 10,00mm