Wieland - connecteur PCB 6 pôles séries 8191 sortie horizontale pas de 10,00mm avec marqua - 25.168.0653.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB 6 pôles séries 8191 sortie horizontale pas de 10,00mm avec marqua

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 16 A

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • hauteur - 15 mm

  • nombre d'étages - 1

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573177314

Réf. Sonepar

00355317731

Réf. Fournisseur

25.168.0653.0

Réf. Commerciale

Wieland

courant assigné In:

16 A

couleur du boîtier/corps:

gris

hauteur:

15 mm

nombre d'étages:

1

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

matériau du corps isolant:

thermoplastique

Connecteur PCB 6 pôles séries 8191 sortie horizontale pas de 10,00mm avec marquage