Wieland - connecteur PCB 6 pôles séries 8513 b ks pas de 3,50mm - 26.640.0653.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 6
courant assigné In - 8 A
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573998797
Réf. Sonepar
00355399879
Réf. Fournisseur
26.640.0653.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
6
courant assigné In:
8 A
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris