Wieland - connecteur PCB 6 pôles séries lPST l sortie verticale pas de 5,00mm avec marquag - 25.000.0657.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 6
courant assigné In - 5 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088428876
Réf. Sonepar
00355842887
Réf. Fournisseur
25.000.0657.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
6
courant assigné In:
5 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris


