Wieland - connecteur PCB 6 pôles séries lPST l sortie verticale pas de 5,00mm sans marqua - 25.010.0657.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 6
courant assigné In - 5 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088232695
Réf. Sonepar
00355823269
Réf. Fournisseur
25.010.0657.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
6
courant assigné In:
5 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris


