Wieland - connecteur PCB 7386 / 8 top h - 27.714.0853.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 36 A
couleur du boîtier/corps - gris
hauteur - 26 mm
nombre d'étages - 2
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573687141
Réf. Sonepar
00355368714
Réf. Fournisseur
27.714.0853.0
Réf. Commerciale
Wieland
courant assigné In:
36 A
couleur du boîtier/corps:
gris
hauteur:
26 mm
nombre d'étages:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
matériau du corps isolant:
thermoplastique