Wieland - connecteur PCB 8 pôles séries 8191 sortie horizontale pas de 5,00mm sans marquag - 25.161.0853.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 16 A
couleur du boîtier/corps - noir
hauteur - 9.5 mm
nombre d'étages - 1
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573698253
Réf. Sonepar
00355369825
Réf. Fournisseur
25.161.0853.1
Réf. Commerciale
Wieland
courant assigné In:
16 A
couleur du boîtier/corps:
noir
hauteur:
9.5 mm
nombre d'étages:
1
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
matériau du corps isolant:
thermoplastique