Wieland - connecteur PCB 8181 / 12 DS HW - 27.102.4253.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 16 A
couleur du boîtier/corps - gris
hauteur - 12.6 mm
nombre d'étages - 1
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573878839
Réf. Sonepar
00355387883
Réf. Fournisseur
27.102.4253.0
Marque
Wieland
courant assigné In:
16 A
couleur du boîtier/corps:
gris
hauteur:
12.6 mm
nombre d'étages:
1
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.38...2.5 mm²
matériau du corps isolant:
thermoplastique


