Wieland - connecteur PCB 8291 EFK / 9 / 18 - 27.008.3953.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB 8291 EFK /  9 / 18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 12 A

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • hauteur - 26.5 mm

  • nombre d'étages - 2

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573873865

Réf. Sonepar

00355387386

Réf. Fournisseur

27.008.3953.0

Réf. Commerciale

Wieland

courant assigné In:

12 A

couleur du boîtier/corps:

gris

hauteur:

26.5 mm

nombre d'étages:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

section de raccordement cable rigide:

0.08...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...2.5 mm²

matériau du corps isolant:

thermoplastique

Connecteur PCB 8291 efk / 9 / 18