Wieland - connecteur PCB 9 pôles pas de 5mm avec marquage séries 8142/9 - 25.600.2953.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 9
courant assigné In - 8 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573203105
Réf. Sonepar
00355320310
Réf. Fournisseur
25.600.2953.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
9
courant assigné In:
8 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris


