Wieland - connecteur PCB femelle 11 pôles séries 8313 b sortie horizontale pas de 7,62m - 25.324.5153.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 11
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573558861
Réf. Sonepar
00355355886
Réf. Fournisseur
25.324.5153.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
11
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris