Wieland - connecteur PCB femelle 12 pôles séries 8113 b sortie horizontale pas de 5,00mm s - 25.320.4253.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB femelle 12 pôles séries 8113 b sortie horizontale pas de 5,00mm s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 12

  • courant assigné In - 12 A

  • dimension des raccordements - 5 mm

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • finition du raccordement électrique - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573181991

Réf. Sonepar

00355318199

Réf. Fournisseur

25.320.4253.0

Réf. Commerciale

Wieland

nombre de pôles:

12

courant assigné In:

12 A

dimension des raccordements:

5 mm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB à vis F 12poles pas 5mm ss marq. 8113b/12 ob gris