Wieland - connecteur PCB femelle 13 pôles séries 8113 b vl sortie verticale pas de 5,00mm - 25.326.4353.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide - 0.14...2.5 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573184442
Réf. Sonepar
00355318444
Réf. Fournisseur
25.326.4353.0
Réf. Commerciale
Wieland
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du corps isolant:
thermoplastique