Wieland - connecteur PCB femelle 13 pôles séries 8113 b vl sortie verticale pas de 5,00mm - 25.326.1353.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB femelle 13 pôles séries 8113 b vl sortie verticale pas de 5,00mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 13

  • courant assigné In - 12 A

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573558939

Réf. Sonepar

00355355893

Réf. Fournisseur

25.326.1353.0

Réf. Commerciale

Wieland

nombre de pôles:

13

courant assigné In:

12 A

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

finition du raccordement électrique:

autre

section de raccordement cable rigide:

0.14...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du corps isolant:

thermoplastique

Connecteur PCB femelle 13 pôles séries 8113 b vl sortie verticale pas de 5,00mm avec marquage