Wieland - connecteur PCB femelle 13 pôles séries 8513 bfk pas de 3,50mm à ressort avec mar - 25.630.1353.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 13
courant assigné In - 8 A
couleur du boîtier/corps - gris
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573552258
Réf. Sonepar
00355355225
Réf. Fournisseur
25.630.1353.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
13
courant assigné In:
8 A
couleur du boîtier/corps:
gris
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...1.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
matériau du corps isolant:
thermoplastique