Wieland - connecteur PCB femelle 14 pôles séries 8113 b sortie horizontale pas de 5mm avec - 25.322.1453.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 14
courant assigné In - 12 A
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573558687
Réf. Sonepar
00355355868
Réf. Fournisseur
25.322.1453.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
14
courant assigné In:
12 A
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
finition du raccordement électrique:
autre
section de raccordement cable rigide:
0.14...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du corps isolant:
thermoplastique