Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wieland - connecteur PCB femelle 14 pôles séries 8213 bfk pas de 5,08mm à ressort avec mar - 25.843.4453.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB femelle 14 pôles séries 8213 bfk pas de 5,08mm à ressort avec mar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 14

  • courant assigné In - 12 A

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088297144

Réf. Sonepar

00355829714

Réf. Fournisseur

25.843.4453.0

Réf. Commerciale

Wieland

nombre de pôles:

14

courant assigné In:

12 A

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB femelle 14 pôles séries 8213 bfk pas de 5,08mm à ressort avec marquage + pattes de fixation