Wieland - connecteur PCB femelle 15 pôles séries 8213 b sortie horizontale pas de 5,08mm - 25.340.4553.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB femelle 15 pôles séries 8213 b sortie horizontale pas de 5,08mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 15

  • courant assigné In - 12 A

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573189904

Réf. Sonepar

00355318990

Réf. Fournisseur

25.340.4553.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

15

courant assigné In:

12 A

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

autre

section de raccordement cable rigide:

0.14...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du corps isolant:

thermoplastique

Connecteur PCB à vis F 15p. pas 5,08mm ss marq. 8213b/15 ob gris