Wieland - connecteur PCB femelle 16 pôles 8213 b sortie verticale pas de 5,08mm avec marqu - 25.349.1653.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 16
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573998230
Réf. Sonepar
00355399823
Réf. Fournisseur
25.349.1653.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
16
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris