Wieland - connecteur PCB femelle 16 pôles séries 8513 b pas de 3,50mm sans marquage - 25.640.4653.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 8 A
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide - 0.14...1.5 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573540538
Réf. Sonepar
00355354053
Réf. Fournisseur
25.640.4653.0
Réf. Commerciale
Wieland
courant assigné In:
8 A
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...1.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du corps isolant:
thermoplastique