Wieland - connecteur PCB femelle 17 pôles 8213 b sortie verticale pas de 5,08mm sans marqu - 25.346.4753.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB femelle 17 pôles 8213 b sortie verticale pas de 5,08mm sans marqu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 17

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573192256

Réf. Sonepar

00355319225

Réf. Fournisseur

25.346.4753.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

17

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB femelle 17 pôles 8213 b sortie verticale pas de 5,08mm sans marquage