Wieland - connecteur PCB femelle 18 pôles séries 8213 b vr f pas de 5,08mm sans marquage - 25.345.4853.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 18
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573191440
Réf. Sonepar
00355319144
Réf. Fournisseur
25.345.4853.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
18
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris