Wieland - connecteur PCB femelle 18 pôles séries 8513 b pas de 3,50mm avec marquage - 25.640.1853.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 18
courant assigné In - 8 A
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573638037
Réf. Sonepar
00355363803
Réf. Fournisseur
25.640.1853.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
18
courant assigné In:
8 A
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris