Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wieland - connecteur PCB femelle 19 pôles séries 8213 b sortie horizontale pas de 5,00mm - 25.340.1953.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB femelle 19 pôles  séries 8213 b sortie horizontale pas de 5,00mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 19

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573189430

Réf. Sonepar

00355318943

Réf. Fournisseur

25.340.1953.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

19

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB à vis F 19p. pas 5,08mm avec marq. 8213b/19 gris