Wieland - connecteur PCB femelle 2 pôles séries 8213 b sortie horizontale pas de 5,00mm a - 25.340.0201.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB femelle 2 pôles  séries 8213 b sortie horizontale pas de 5,00mm a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573188969

Réf. Sonepar

00355318896

Réf. Fournisseur

25.340.0201.0

Réf. Commerciale

Wieland

nombre de pôles:

2

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB femelle 2 pôles séries 8213 b sortie horizontale pas de 5,00mm avec marquage et doré