Wieland - connecteur PCB femelle 22 pôles séries 8213 b sortie horizontale pas de 5,08mm d - 25.340.5201.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB femelle 22 pôles séries 8213 b sortie horizontale pas de 5,08mm d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 22

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573190016

Réf. Sonepar

00355319001

Réf. Fournisseur

25.340.5201.0

Réf. Commerciale

Wieland

nombre de pôles:

22

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB femelle 22 pôles séries 8213 b sortie horizontale pas de 5,08mm doré