Wieland - connecteur PCB femelle 3 pôles séries 8213 b sortie horizontale pas de 5,08mm no - 25.340.3353.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573189614
Réf. Sonepar
00355318961
Réf. Fournisseur
25.340.3353.1
Marque
Wieland
nombre de pôles:
3
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir


