Wieland - connecteur PCB femelle 3 pôles séries dst 85 sortie horizontalepas de 3,50mm sa - 25.005.0353.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB femelle 3 pôles séries dst 85 sortie horizontalepas de 3,50mm  sa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 6 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573380516

Réf. Sonepar

00355338051

Réf. Fournisseur

25.005.0353.0

Réf. Commerciale

Wieland

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

6 A

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB 3 poles sans marquage, dst85 1/3, gris avec fix. latérales