Wieland - connecteur PCB femelle 4 pôles séries 8213 b sortie horizontale pas de 5,00mm a - 25.340.0453.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 12 A
dimension des raccordements - 5.08 mm
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
finition du raccordement électrique - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573189041
Réf. Sonepar
00355318904
Réf. Fournisseur
25.340.0453.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
4
courant assigné In:
12 A
dimension des raccordements:
5.08 mm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris