Wieland - connecteur PCB femelle 4 pôles séries 8313 b sortie horizontale pas de 7,50mm sa - 25.360.3453.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
dimension des contacts - 7.5 mm
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
finition du raccordement électrique - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573195752
Réf. Sonepar
00355319575
Réf. Fournisseur
25.360.3453.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
4
dimension des contacts:
7.5 mm
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris