Wieland - connecteur PCB femelle 4 pôles séries 8513 b pas de 3,50mm sans marquage - 25.640.3453.7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 8 A
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573972506
Réf. Sonepar
00355397250
Réf. Fournisseur
25.640.3453.7
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
4
courant assigné In:
8 A
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
vert