Wieland - connecteur PCB femelle 5 pôles séries 8113 b sortie verticale pas de 5,00mm avec - 25.325.3553.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
courant assigné In - 12 A
couleur du boîtier/corps - gris
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573183575
Réf. Sonepar
00355318357
Réf. Fournisseur
25.325.3553.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
5
courant assigné In:
12 A
couleur du boîtier/corps:
gris
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du corps isolant:
thermoplastique