Wieland - connecteur PCB femelle 6 pôles séries 8113 b vl sortie verticale pas de 5,00mm a - 25.326.0653.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 6
courant assigné In - 12 A
couleur du boîtier/corps - gris
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573183995
Réf. Sonepar
00355318399
Réf. Fournisseur
25.326.0653.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
6
courant assigné In:
12 A
couleur du boîtier/corps:
gris
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du corps isolant:
thermoplastique


