Wieland - connecteur PCB femelle 6 pôles séries 8513 b pas de 3,50mm sans marquage + flasq - 25.641.3653.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB femelle 6 pôles séries 8513 b pas de 3,50mm sans marquage + flasq

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 6

  • courant assigné In - 8 A

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573540835

Réf. Sonepar

00355354083

Réf. Fournisseur

25.641.3653.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

6

courant assigné In:

8 A

couleur du boîtier/corps:

gris

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du corps isolant:

thermoplastique

Connecteur PCB femelle 6 pôles séries 8513 b pas de 3,50mm sans marquage + flasque à vis gris