Wieland - connecteur PCB femelle 7 pôles séries 8113 b vl sortie verticale pas de 5,00mm a - 25.326.0753.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 7
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573184022
Réf. Sonepar
00355318402
Réf. Fournisseur
25.326.0753.1
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
7
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir