Wieland - connecteur PCB femelle 7 pôles séries dst 85 sortie horizontalepas de 3,50mm san - 25.003.0753.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 7
dimension des contacts - 3.5 mm
courant assigné In - 6 A
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
finition du raccordement électrique - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573413078
Réf. Sonepar
00355341307
Réf. Fournisseur
25.003.0753.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
7
dimension des contacts:
3.5 mm
courant assigné In:
6 A
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris