Wieland - connecteur PCB femelle 8 pôles séries 8113 b sortie verticale pas de 5,00mm avec - 25.325.0853.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 8
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573183308
Réf. Sonepar
00355318330
Réf. Fournisseur
25.325.0853.1
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
8
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir