Wieland - connecteur PCB femelle 8 pôles séries 8113 b vl sortie verticale pas de 5,00mm s - 25.326.3853.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB femelle 8 pôles séries 8113 b vl sortie verticale pas de 5,00mm s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 8

  • courant assigné In - 12 A

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573184367

Réf. Sonepar

00355318436

Réf. Fournisseur

25.326.3853.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

8

courant assigné In:

12 A

couleur du boîtier/corps:

gris

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du corps isolant:

thermoplastique

Connecteur PCB femelle 8 pôles séries 8113 b vl sortie verticale pas de 5,00mm sans marquage